Menu

Dampfarmatur FSS mit Losflansch

von RS   |   mehr Flansche, Drehgelenke

Drucken
Dampfarmatur FSS nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826) mit Vorschweißbund und Losflansch PN 25/40 nach EN 1092-1, schwere Ausführung, inklusive Pressmessingschalen.
Vorteile/Ausführungen
  • nach DIN EN 14423 (vormals DIN 2826)
  • nach EN 1092-1

Anwendungen/Hinweise
  • vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben nochmals festzuziehen

Technische Daten
  • Betriebsdruck
18 bar
  • Dampftemperatur
bis +210 °C

Material
  • Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken