Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle für Steckschläuche und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Zur einfachen und klaren Kennzeichnung von Temperierkupplungen mit Schnellsteck-Schlauchtülle.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperier-Stecker aus Messing, mit geradem Innengewinde und europäischem Steckprofil. Der Temperierstecker ist wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil erhältlich.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Farbkodierung für Temperierkupplungen aus den Serien ESHM, ESHME, ESH und ESHE, zur einfachen Unterscheidung von Vor- und Rücklaufleitungen des Temperierkreislaufes. Einfache Kennzeichnung zum Aufschieben auf die Kupplungshülse, zur Eigenmontage.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optischer
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle 45° und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Standard-Schlauchtülle 90° und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsdrehführung mit optisc...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwangsd...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem 45° Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwa...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit geradem 90° Außen-Langgewinde und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil (Innenkegel DIN 3863) und automatischer Sicherheitsverriegelung. Das Schnellverschluss-Kupplungssystem zeichnet sich durch die Zwa...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeit...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Temperierstecker aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Der Temperierstecker ist wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil erhältlich. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Winkelstück aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle 90° (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Winkelstück aus Messing (Ms), mit Außengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Winkelstück aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle 90° (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Adapter aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Platte MKF ohne Bestückung aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Hebel, für das zweiteilige Multikupplungssystem (Maschinenseite und Werkzeugseite). Zur schnelleren Identifikation der Kreisläufe sind auf beiden Platten die Bohrungen übersichtlich mit Nummern beschriftet.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Haltegriff MKF aus Aluminium, passend für die Platte (Maschinenseite) der Serie MKF.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
In vielen Arbeitsprozessen müssen Maschinen oder Anlagen mit gasförmigen und flüssigen Medien versorgt werden. Zur flexiblen und damit wirtschaftlichen Nutzung oder zu Wartungszwecken sind viele Leitungen nicht fest miteinander verbunden, sondern durch Schnellverschlusskupplungen trennbar.
Schnellverschlusskupplungen ermöglichen ein rationelles und zuverlässiges Anschließen und Auswechseln von Systemen, Aggregaten, Geräten u. Ä.
Schnellverschlusskupplungen kommen hauptsächlich in folgenden Bereichen zum Einsatz:
Fertigungsindustrie
Chemie- und Pharmaindustrie
Pneumatik und Automotive
Maschinen- und Anlagenbau
Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
Nahrungsmittel-, Luftfahrt- und Medizintechnik
Werkstätten
Im Vergleich zu festen Schlauchverschraubungen bieten Schnellverschlusskupplungen eine Vielzahl an Vorteilen:
Die Montage kann ohne Arbeitswerkzeuge schnell und unkompliziert von stattengehen – Zeit- und Platzersparnis.
Die Durchflussraten bleiben unbeeinflusst.
Die Teile in Schlauchsystemen können leicht kombiniert, umgebaut oder ausgetauscht werden.
Der Sicherheitsaspekt ist zu erwähnen, da im Fall von Fehlabläufen ein schnelleres Handeln möglich ist.
Die Schlauchleitungen sind flexibler als feste Verschraubungen von Rohren.
Insgesamt stellen die Systeme im Bereich von Drücken unterhalb von 10 bar eine kostengünstigere, flexiblere Lösung dar, ohne dabei an Sicherheit zu verlieren.
Medium
Medium: Druckluft, flüssige Medien, Dampf, Öl, Vakuum, chemische Substanzen, Mörtel/Estrich, Strahlgut
Druck: Systemdruck, Druckspitzen
Temperatur: Medium, Umgebung, Betrieb/Stillstand
Durchfluss: Viskosität des Mediums, Systemdynamik
Anwendung
Einsatzbereich: Pneumatik, Temperiertechnik, Bau, Prozessindustrie, Wasser
Umgebung: innen/außen, stationärer/mobiler Betrieb, trocken/feucht, Temperatur
Platz: Einbauverhältnisse, Rohrbiegeverfahren
Handhabung: Einhandbedienung, Zweihandbedienung
Sonstiges
Montage: Serienproduktion, Installation vor Ort, industrielle Montage, Reparatur, Schlauchart
Spezifikationen: kundenspezifisch, internationale Normung, Zulassungen
Sonstige: Energieeffizienz, Kennzeichnung erwünscht, besondere Sicherheit
Internationale Steckprofile und europäische Steckprofile bei Steckkupplungen unterscheiden sich in der Dimension und Geometrie des Steckprofils. Daher ist auf Kompatibilität zu achten.
Einseitige Absperrung bei Schnellverschlusskupplungen: Das Kupplungsabsperrventil schließt beim Entkuppeln automatisch. Dadurch ist kein Medienaustritt (minimale Leckage möglich) aus der Kupplung möglich. Da der Stecknippel kein Ventil besitzt, kommt es nur zum Austritt der sich noch in der Zuleitung befindlichen Medienmenge.
Beidseitige Absperrung bei Schnellverschlusskupplungen: Sowohl das Kupplungs- als auch das Stecknippelventil schließen beim Entkuppeln automatisch. Dadurch ist kein Medienaustritt (minimale Leckage möglich) aus Kupplung und Stecknippel möglich.
Absperrende Stecknippel können nur mit beidseitig absperrenden Kupplungen funktionsfähig gekuppelt werden. Stecknippel mit offenem Durchgang können mit Kupplungen mit offenem Durchgang, einseitiger oder beidseitiger Absperrung verbunden werden.
Ein Schnellverschluss-Kupplungssystem sollte nur in drucklosem Zustand ge- und entkuppelt werden. Zum Entkuppeln wird der Stecknippel fest mit einer Hand aufgenommen, um ein unkontrolliertes Herausschlagen des Stecknippels zu verhindern. Mit der zweiten Hand wird die Verriegelungshülse der Kupplung in Richtung ihres Tüllen- bzw. Gewindeanschlusses geschoben und die Verbindung getrennt. Der Stecknippel kann nun aus der Kupplung gezogen werden. Nach dem Trennen der Verbindung rutscht die Verriegelungshülse in ihre Ausgangsposition zurück und ein erneutes Kuppeln wäre möglich. Für Sonderausführungen wie z. B. form- und/oder farbkodierte Kupplungssysteme, Kupplungssysteme mit Bolzen- oder Kontermuttersicherung sowie für die Sicherheitsentlüftungskupplung sind die Hinweise in den produktspezifischen Datenblättern zu beachten.
Die Austauschintervalle sind an staatliche Vorschriften, industrielle Richtlinien und betriebseigene Erfahrungen anzupassen. Ebenso sind Stillstandzeiten, die Betriebssicherheit und das Ausfallrisiko zu beachten.
Leichtgängiges und einwandfreies Kuppeln- und Entkuppeln muss möglich sein.
Dichtheit der Kupplungseinheit im gekuppelten sowie bei absperrenden Stecknippeln und Kupplungen im entkuppelten Zustand. Um die Kupplung auf Leckagefreiheit und Funktionsfähigkeit zu überprüfen, ist das System auf maximalen Betriebsdruck zu bringen. Die Bediener der Anlage müssen während der Testphase geschützt arbeiten.
Temperierkupplungen sind Schnellverschlusskupplungen, die bei der Förderung von flüssigen Medien zum Einsatz kommen. Sie werden speziell in der Kunststoffindustrie bei der Verbindung von Spritzgusswerkzeugen zu Maschinen eingesetzt.
Sicherheits-Schnellverschlusskupplungen verfügen über eine zusätzliche Verriegelung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!