Menu

Temperierstecker ESHG mit IG, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Temperier-Stecker aus Messing, mit geradem Innengewinde und europäischem Steckprofil. Der Temperierstecker ist wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil erhältlich.
Einsatzbereich
  • für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Heiß-oder Kaltwasser, bzw. Temperieröl

Technische Daten
  • DN Steckermaß
19 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Temperaturbereich
-20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
bis 15 bar

Material
  • Stecknippel aus Messing MS58
  • Dichtungen aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.