Menu

Stecknippel Serie 925 DN 6, Stahl brüniert

von Cejn   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Speziell entwickelte Auto-Stecknippel für industrielle Anwendungen, mit Nennweite DN 6, M 24 x 1,5 Anschluss. Das einzigartige Design ermöglicht das schnelle und gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln unter vollem Arbeitsdruck.
Einsatzbereich
  • hydraulische Anwendungen wie Spann- und Palettiermaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • gleichzeitige Kuppeln und Entkuppeln einer unbegrenzten Anzahl von Leitungen für eine Vielzahl von Medien
  • große Auswahl an Gewindeanschlüssen
  • minimiert Ausfallzeiten aufgrund Reperaturabeiten oder Werkzeugwechsel

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
6 mm
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
300 bar
  • Berstdruck
970 bar

Material
  • Nippel aus Stahl brüniert
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.