Menu

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.


Einsatzbereich
  • Pneumatik
  • Mess-, Regel-und Steuerungstechnik
  • Druckluftversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • äußerst robust
  • zur absoluten Vermeidung von Fehlkupplungsvorgängen bei paralleler Verwendung verschiedener Fördermedien mit zusätzlicher Stecknippelkodierung (nur gleichfarbige Kupplungen und Stecknippel können verbunden werden)
  • extrem hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch patentierte OptiFlow by LÜDECKE® Ventiltechnologie
  • grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,8 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
2.000 l/min (einseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Stecknippel aus Messing MS 58 blank mit eloxiertem Aluminiumring
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken