Menu

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.


Einsatzbereich
  • Pneumatik
  • Mess-, Regel-und Steuerungstechnik
  • Druckluftversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • äußerst robust
  • zur absoluten Vermeidung von Fehlkupplungsvorgängen bei paralleler Verwendung verschiedener Fördermedien mit zusätzlicher Stecknippelkodierung (nur gleichfarbige Kupplungen und Stecknippel können verbunden werden)
  • extrem hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch patentierte OptiFlow by LÜDECKE® Ventiltechnologie
  • grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,8 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
2.000 l/min (einseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Stecknippel aus Messing MS 58 blank mit eloxiertem Aluminiumring
  • Dichtung aus NBR

Downloads

Für Sie interessant

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einer Schlauchtülle, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit G-IG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit G-IG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem zylindrischen Innengewinde, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Industrie-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit R-AG und Entriegelungssicherung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem konischen Außengewinde (beschichtet), Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.

Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit Tülle, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Schlauchtülle. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung untersch...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Innengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-AG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Außengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 mit AG Legris | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,2 mit AG Legris

Legris | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Verschlusskupplung, Außengewinde BSPP.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken