Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung DN 7,4 Y-Verteiler mit G-IG, Prevost

von Prevost   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

PREVO S1 - ESI 07. Einfacher, sicherer und leistungsstarker Y-Verteiler mit zylindrischem Innengewinde (BSPP), 2 Kupplungen und mit One-Push Sicherheit als Schutz vor einem Peitschenhieb.


Einsatzbereich
  • geeignet für Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • antistatisch
  • Kratzschutz

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • DN-Steckermaß
7,4 mm
  • Durchfluss
1.820 l/min (bei 6 bar)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
2 bar bis 12 bar

Material
  • Körper aus Verbundwerkstoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.