Menu

Stecknippel DN 7,4 mit Tülle für PA/PU-Schläuche, Prevost

von Prevost   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Rostschutzbehandelter Stecknippel ERP 07 aus Stahl für Schnellkupplungen mit einer Tülle für PA/PU-Schläuche.
Einsatzbereich
  • geeignet für Druckluft

Vorteile/Ausführungen
  • rostschutzbehandelt

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • DN-Steckermaß
7,4 mm
  • Durchfluss
1.820 l/min (bei 6 bar)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +70 °C
  • Betriebsdruck
2 bar bis 12 bar

Material
  • behandelter Stahl

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.