Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kardankupplungen, auch Schnellverschlusskupplungen genannt, sind schwere, robuste Schnellkupplungen, die bis zu ±30° winkelbar sind. Die bekanntesten Hersteller bzw. Schnellverschlusskupplungs-Systeme sind Perrot und Bauer. Im Haberkorn Online-Shop sind die Komponenten des Bauer-Systems zu finden. Alle Komponenten des Systems Perrot sind auf Anfrage erhältlich.
Kardan-Kupplungen werden hauptsächlich im Gartenbau, in der Landwirtschaft oder Industrie zum Befüllen oder Entleeren von Tanks sowie im Berg-, Tunnel-, Stollen-, Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
Kardan-Kupplungen können ohne Spezialwerkzeug schnell geöffnet und geschlossen werden. Sie sind ideal für unwegsames Gelände, da sie auf alle Seiten bis zu 30° abwinkelbar sind. Außerdem sind sie bei allen Fördermedien saugdicht.
Mit Kardan-Kupplungen können folgende Medien gefördert werden:
Wasser
Pressluft
Mörtel
Bitumen
Öl
Dampf
Treibstoffe
Gas
Heißwasser
Kardan-Kupplungen sind mit Spezialdichtungen bis zu +110 °C beständig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!