Komfortabler Elektrikerhelm ohne Belüftungsöffnungen, mit hohem Tragekomfort, geeignet für Höhenarbeit und Arbeit am Boden. Das Dual-Kinnband ist mit anpassbarer Haltekraft ausgelegt. Stöße und Schläge werden durch Verformung der geschlossenen Außenschale absorbiert (Bruchlast hö...
Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss...
Allround-Bikehelm für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anpassung der Gurtbänder, der Komfortverschluss unter dem Kinn lä...
Erstklassig belüfteter Allround-Helm im sportlichen Design für bestmöglichen Schutz, mit hoher Schlagfestigkeit, sehr guter Belüftung mit Fliegennetz an den Frontöffnungen und hervorragender, bequemer Größeneinstellung. Die Bebänderung mit Y-Verteiler ermöglicht eine einfache Anp...
Uvex | Unterziehhauben für Helme
Angenehme und warme Mütze mit Ohrenschutz zum Tragen unter dem Helm.
Schuberth | Unterziehhauben für Helme
Hygienische Papierschonmütze im Spender für Besucher zum Tragen unter allen Schutzhelmen.
Aufladbare 2 LED-Helmleuchte (Distanzlinse, Flächenlinse), integrierten Farb-LEDs (grün, gelb oder rot) mit Boostmodus und Standardhalter. Mit unterschiedlichen Adaptersystemen passt die Lampe auf verschiedene Helmtypen. Standard-Einzelladegerät mit Anzeige des Ladestatus. Lange
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kardankupplungen, auch Schnellverschlusskupplungen genannt, sind schwere, robuste Schnellkupplungen, die bis zu ±30° winkelbar sind. Die bekanntesten Hersteller bzw. Schnellverschlusskupplungs-Systeme sind Perrot und Bauer. Im Haberkorn Online-Shop sind die Komponenten des Bauer-Systems zu finden. Alle Komponenten des Systems Perrot sind auf Anfrage erhältlich.
Kardan-Kupplungen werden hauptsächlich im Gartenbau, in der Landwirtschaft oder Industrie zum Befüllen oder Entleeren von Tanks sowie im Berg-, Tunnel-, Stollen-, Hoch- und Tiefbau eingesetzt.
Kardan-Kupplungen können ohne Spezialwerkzeug schnell geöffnet und geschlossen werden. Sie sind ideal für unwegsames Gelände, da sie auf alle Seiten bis zu 30° abwinkelbar sind. Außerdem sind sie bei allen Fördermedien saugdicht.
Mit Kardan-Kupplungen können folgende Medien gefördert werden:
Wasser
Pressluft
Mörtel
Bitumen
Öl
Dampf
Treibstoffe
Gas
Heißwasser
Kardan-Kupplungen sind mit Spezialdichtungen bis zu +110 °C beständig.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!