JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Leichter, gut belüfteter Helm mit Drehradverschluss, Reflexionsstreifen in Silber oder Gelb, Visitenkartenträger und Lampenhalterung. Kein einfacher Bauhelm, sondern ein umfassendes Schutzsystem im Baukastenprinzip – optional ergänzbar mit aktiver VisiLite™-Helmbeleuchtung, einfa...
JSP | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Funktionsreicher Schutzhelm aus superstarker ABS-Schale mit Drehradverschluss, mit vollständig einziehbarer, integrierter Überbrille, Ausweishalter und Lampenhalterung mit LED-Halter, sowie komfortabler 6-Punkt-Innenausstattung mit Schweißband. Kompatibel mit EVO® VISTAlens® Atem...
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Schutzhelm mit angespritzter Regenrinne, montierter Lampenhalterung und Kabelschlaufe, für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Preiswerter Bauhelm für Kopfgrößen von 52 bis 63 cm, gut einsetzbar bis –20 °C.
3M | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schlanke Form, kurzer Schirm für ausgezeichnete Sicht, wendbare Innenausstattung (der Helm kann auch mit dem Schirm im Nacken getragen werden), extrem leicht, optimierte Belüftung, Aussparung für Gehörschutz, für Kopfgrößen 53–62, mit wendbarer 4-Punkt-Innenausstattung, Ratschenv...
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit langem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, verstellbarer Innenausstattung und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Kopfschutz im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Uvex | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Nachhaltiger Schutzhelm im sportlichen Design mit kurzem Schirm, mit patentiertem MIPS®-Sicherheitssystem, verstellbarer Innenausstattung, Befestigungsclip und Schweißband sowie Slots für Visiere, Helmkapseln und Helmlampen. Für Kopfgrößen von 52 bis 61 cm.
Kask | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Stoßfester, kompakter und komfortabler Helm mit innovativem Design und guter Belüftung, für Kopfgrößen von 51 bis 63 cm.
Delta Plus | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Belüfteter Bauhelm im Bergsteigerhelm-Stil, ohne Schirm für verbesserte vertikale Sicht, für Kopfgrößen von 53 bis 63 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutzhelm mit Regenrinne, heruntergezogenem Nackenteil und beidseitigen Belüftungslöcher für Kopfgrößen 52 bis 62 cm.
Lockweiler | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Extrem leichter Schutzhelm mit Innenausstattung aus Textil - wahlweise mit praktischem Drehverschluss, für Kopfgrößen 52–62.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Sichtbarer, professioneller Schutzhelm mit langem Schirm, Schweißband, Reflexstreifen und Multifunktionsadapter (MFA), geeignet für 2- und 4-Punkt-Aufhängung, passend für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Formbeständiger Hochleistungs-Allround-Schutzhelm für hohe Temperaturen mit angepresster Regenrinne, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Hochleistungs-Allround-Schutzhelm mit angepresster Regenrinne und heruntergezogenem Nackenteil, für Kopfgrößen 53 bis 61 cm.
Schuberth | Bauhelme, Industrieschutzhelme
Schutz gegen mechanische Schädigung der Augen durch Späne oder Splitter, z. B. bei Trenn- oder Schleifarbeiten. Augenschutz werksseitig im Helm montiert, für Kopfgrößen von 53 bis 61 cm.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Kamlok Kupplungen sind auch unter den Namen Camlock-Kupplungen oder Hebelarmkupplungen bekannt.
glatter Durchgang verhindert Strömungsverluste
schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln ohne zusätzliches Werkzeug
Verschraubungen flachdichtend (DIN-Ausführung)
keine Positionierung der Kupplungsteile notwendig
sämtliche Anbauteile (Bolzen, Hebel, Ringe) aus Edelstahl
Schlauchstutzen mit Sicherungsbund für Halbschaleneinband möglich
hohe Qualität und Festigkeit durch Auswahl hochwertiger Verarbeitungsverfahren
Rostunempfindlichkeit durch elektropolierte Oberflächen bei Edelstahl
Verwendung hochwertiger Dichtungen
austauschbar mit weltweit handelsüblichen Typen
Kamlokkupplungen werden in unterschiedlichen Branchen und Anwendungen eingesetzt:
chemische und petrochemische Industrie
pharmazeutische Industrie
kunststoffverarbeitende Industrie
Anlagen- und Kraftwerksbau
Bergbau
Speditionen
Nahrungsmittelindustrie
Stahlindustrie
Betankungsanlagen
Schiffsbau
Landwirtschaft
Hebelarmkupplungen aus Edelstahl
Sie werden vor allem in der Lebensmittelindustrie, in der chemischen und petrochemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau, in der kunststoffverarbeitenden Industrie sowie bei aggressiven Medien eingesetzt. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Messing
Sie werden in allgemeinen Industrieanwendungen, in der Stahlindustrie, in der kunststoffverarbeitenden Industrie und in der Landwirtschaft eingesetzt. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 16 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Aluminium
Sie kommen in der Lebensmittelindustrie, in der (petro-)chemischen Industrie, in der Medizintechnik, im Schiffsbau und in der Landwirtschaft zum Einsatz. Sie können bis zu einem Betriebsdruck von 10 bar eingesetzt werden.
Hebelarmkupplungen aus Polypropylen
Sie werden in der chemischen und petrochemischen Industrie sowie für Luft- und Wasserleitungen eingesetzt. Mechanisch und thermisch sind sie nicht so belastbar wie Kamlok-Kupplungen aus Metall. Sie können je nach Nennweite bis zu einem Betriebsdruck zwischen 6 und 8,5 bar eingesetzt werden.
Bei Sicherheitshebelarmkupplungen schützt die automatische Hebelarretierung gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Ein Öffnen der Schlauchkupplung ist ausschließlich durch zusätzliches Ziehen an den Ringen möglich. Dadurch bietet diese Ausführung den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling mit gefährlichen Medien. Eine besonders beliebte und qualitativ hochwertige Ausführung von Sicherheitshebelarmkupplungen sind die Easyloc-Kupplungen.
Weltweit werden Hebelarmkupplungen nach der amerikanischen „Military Specification„ US-MIL-Norm (MIL-C-27487) und der DIN 14420-7 gefertigt. In der DIN 14420-7 ist nur die Kupplungsseite, nicht aber die Anschlussseite geregelt.
Beide Ausführungen sind kompatibel und miteinander kuppelbar.
Die technischen Vorteile dieser Kupplung sind vor allem ein glatter Durchgang (der Strömungsverluste verhindert) sowie ein schnelles, einfaches und sicheres Kuppeln und Entkuppeln der Armatur ohne jegliches Werkzeug. Bei der Montage der Armaturen ist besonders darauf zu achten, dass die Ableitung elektrostatischer Aufladungen gewährleistet und die Gefahr des Funkenreisens in explosionsgefährdeten Bereichen ausgeschlossen ist. Hierzu ist die Verwendung von Hebelarmkupplungen aus Edelstahl und/oder Hebelarmkupplungen aus Messing notwendig.
Vor Inbetriebnahme, frühestens jedoch 24 Stunden nach Montage der Armaturen am Schlauch, sind die Schrauben der Halbschalen bzw. Schlauchschellen nochmals festzuziehen.
Die Kupplungen sind auch mit einem Sicherheitsverschluss, der ungewolltes Öffnen verhindert, erhältlich. Hier empfehlen wir die Sicherheits-Hebelarmkupplung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!