Menu
Prüfung der elektrischen Leitfähigkeit bei Schläuchen

Schlauchbearbeitung, Schlauchkennzeichnung, Schlauchschutz

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchbearbeitung, Schlauchkennzeichnung, Schlauchschutz.

Kennschild, BAND-IT® | Kennschilder für Schläuche
angesehen
Gekauft
Kennschild, BAND-IT®

Band-It | Kennschilder für Schläuche

Kennschild aus Edelstahl V2A, zur dauerhaften Kennzeichnung von Schlauch- und Rohrleitungen. Mit individuell wählbarer Beschriftung.

Montage mit Fixierband, BAND-IT® | Serviceleistungen
angesehen
Gekauft
Montage mit Fixierband, BAND-IT®

Serviceleistungen

Für Schlauchleitungen mit geringer Beanspruchung bis 10 bar Betriebsdruck. Ohne Armatur, inklusive Einbindematerial und ohne Druckprüfung.

Leckagesuchgerät LS 250 RDI | Messtechnik
angesehen
Gekauft
Leckagesuchgerät LS 250 RDI

Riegler | Messtechnik

Durch das Ausströmen von Gasen aus den Lecks entstehen für das Ohr nicht hörbare Geräusche im Ultraschallbereich. Das Leckagesuchgerät ortet kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung und transformiert die nicht hörbaren Ultraschallgeräusche in eine Frequenz. Die Frequenz w...

Schlauchschneider „Schlauch-Cutty“ AC 835 | Schlauchschneider
angesehen
Gekauft
Schlauchschneider „Schlauch-Cutty“ AC 835

Serto | Schlauchschneider

Der Schlauchschneider „Cutty“ ermöglicht saubere und winkelgerechte Schnitte aller Polyamid-, Polyethylen-, Polyurethan-, PTFE-, PVDF- und PVC-Schläuche bzw. -Rohre bis 12 mm Außendurchmesser.

Top-Marken in Schlauchbearbeitung, Schlauchkennzeichnung, Schlauchschutz
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights Lebensdauer von Schläuchen erhöhen – Kosten sparen

Schlauch- und Rohrleitungen werden im Einsatz durch äußeren Abrieb und häufiges Biegen mitunter stark beansprucht. Das passende Zubehör wie, Knickschutzspiralen, Schutzschläuche oder Prallringe können die Lebensdauer von Schlauchleitungen deutlich verlängern. Auch die regelmäßige Überprüfung von Schlauch- und Rohrleitungen ermöglicht einen sicheren Umgang mit diesen Produkten.

Knickschutz bei Schläuchen

Knickschutz bei Schläuchen

Oftmals werden Schlauchleitungen direkt hinter der Einbindung stark beansprucht. Um diesen kritischen Bereich zu schützen, empfehlen wir den Einsatz von Knickschutzspiralen. Sie verhindern das Abknicken des Schlauches und gewährleistet zugleich eine gute Schlauchflexibilität.

Überprüfung von Schlauchleitungen

Überprüfung von Schlauchleitungen

In unseren Montage- und Prüfzentren montieren wir Schläuche und Armaturen durch befähigtes Fachpersonal. Außerdem führen wir normkonforme Druck-, Dichtheits- und Leitfähigkeitsmessungen nach dem letzten Stand der Technik durch. Dabei berücksichtigen wir interne Fertigungsrichtlinien, befolgen die Druckgeräterichtlinie und halten nationale und internationale Vorschriften ein. Überdies verfügt Haberkorn über eine mobile Prüfstation, um auch Prüfungen vor Ort durchzuführen.

Bei geprüften Schlauch- und Rohrleitungen werden Kennschilder zur dauerhaften Kennzeichnung mit wesentlichen Informationen zur Prüfung, sowie der Empfehlung des Wiederholprüftermins angebracht. Optional auch mit individuell wählbarer Beschriftung möglich.

Schlauchsattel Hosebun®

Schlauchsattel Hosebun®

Der Hosebun® Schlauchsattel erleichtert das Handling mit der Schlauchleitung, sichert Schlauchleitungen vor Beschädigungen durch Abknicken und Überfahren und verhindert Stolperfallen. Er verteilt das Gewicht der Schlauchleitung optimal und kann für alle Arten von Gummi- und Folienwickelschläuchen eingesetzt werden.