Schlauchaufroller, Schlauchwagen
Schlauchaufroller zur Vermeidung von Verletzungen durch Stolpern sowie zur Steigerung der Sicherheit und Organisation.
Schlauchaufroller zur Vermeidung von Verletzungen durch Stolpern sowie zur Steigerung der Sicherheit und Organisation.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchaufroller, Schlauchwagen.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe VA6000 mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bz...
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT3000 für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare Anbringung an der Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 3 m bis 20 m geeignet.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe VA5000 mit Spezialdrehgelenken sowie mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von...
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT4000, offene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.
Der Umgang mit langen und schweren Schläuchen ist besonders arbeitsintensiv, zeitaufwändig und kraftraubend. Schlauchaufroller erleichtern die Arbeit enorm und steigern nebenbei die Sicherheit. Zudem erhöht sich die Lebensdauer der Schläuche – die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand.
Wir konfektionieren und servicieren bestückte Schlauchaufroller nach Kundenwunsch mit allen im Online-Shop erhältlichen Schläuchen und Armaturen, auf Wunsch auch inklusive des passenden Zubehörs wie bspw. Schlauchstopper, Blasepistolen, kundenindividuelle Anschlüsse, Anschlussschläuche u. v. m.
Bei uns sind Schlauchaufroller für alle möglichen Einsatzzwecke erhältlich:
komplett montiert inklusive Schlauch
aus unterschiedlichen Materialien
mit gewünschtem Zubehör
unterschiedliche Montagearten möglich
schwenkbar, an Decke, Wand oder Boden zu montieren
geschlossene oder offene Ausführungen
elektrisch oder manuell zu betätigen
mit oder ohne Rücklaufsperren
Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Bestückung von Schlauchaufrollern mit Schläuchen, Armaturen und Zubehör.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!