Menu

Schlauchwagen ALBA STAR Serie II

von Alba Krapf   |   mehr Schlauchwagen

Drucken
Robuster, stabiler Profi-Schlauchwagen mit hoher Standfestigkeit für Industrie, Gewerbe und Garten, mit besonders großer Schlauchkapazität. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 5/8-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.
Vorteile/Ausführungen
  • leichtes Auf- und Abrollen durch kugelgelagerte Dreharmatur
  • griffige, leichtläufige und rasenschonende Profilräder
  • höchste Stand- und Kippfestigkeit
  • Haspelarretierung

Technische Daten
  • Wasseranschluss
3/4"
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Schlauchkapazität
120 m
  • Schlauchkapazität 5/8"
100 m
  • Schlauchkapazität 3/4"
80 m
  • Schlauchkapazität 1"
50 m

Material
  • Schlauchwagen aus Stahl St37, galvanisch verzinkt, blau
  • Dreharmatur aus Messing vernickelt

Lieferumfang
  • ohne Schlauch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken