Menu

Schlauchwagen GEKA® plus P25

von Geka   |   mehr Schlauchwagen

Drucken
Robuster, stabiler Schlauchwagen mit pulverbeschichteter Stahlkonstruktion für garantiert sicheren Stand, mit griffigen Vollgummirädern für komfortables Fahren. Fassungsvermögen für 1/2"-, 5/8"- und 3/4"-Schläuche.
Einsatzbereich
  • Industrie, Gewerbe, Gärtnereien und Gartenanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • leicht und handlich mit ergonomischer Griffhöhe
  • praktische Halterung für Geräte
  • werkzeuglose Montage und Demontage des Griffbügels für schnelle und kompakte Einlagerung im Winter
  • ohne zusätzliche Werkzeuge schnell und einfach aufgebaut

Technische Daten
  • Anschluss, innen und außen
GEKA®-plus-Steckanschlüsse 
  • Abmessungen
41 x 99 x 39 cm
  • Temperaturbereich
+4 °C bis +60 °C
  • Schlauchkapazität 1/2"
50 m
  • Schlauchkapazität 5/8"
40 m
  • Schlauchkapazität 3/4"
25 m

Material
  • Gestell aus pulverbeschichtetem Stahlrohr
  • Handlauf, Reifen aus schwarzem Gummi
  • Gerätehalterung, Handkurbelgriff aus grünem Kunststoff
  • Zulaufrohr aus Edelstahl
  • GEKA®-plus-Winkeldreharmatur aus Messing

Lieferumfang
  • ohne Schlauch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken