Menu

Schlauchwagen GEKA® plus P80

von Geka   |   mehr Schlauchwagen

Drucken
Robuster, stabiler Schlauchwagen mit Stahlkonstruktion, der durch hohen Wasserdurchfluss besticht und sich gleichzeitig leicht fahren lässt. Fassungsvermögen für 1/2"-Schläuche, 3/4"-Schläuche und 1"-Schläuche.
Einsatzbereich
  • Industrie, Gewerbe, Gärtnereien und Garten

Vorteile/Ausführungen
  • Stahlkonstruktion
  • hoher Wasserdurchfluss
  • an 12 Positionen arretierbare Schlauchtrommel
  • leichte Fahrbarkeit, Softgrip
  • Luftbereifung für komfortables Schieben
  • schlauchschonende Trommel

 

  • alle wasserführenden Teile entsprechen der Trinkwasserverordnung

Technische Daten
  • Anschluss zum Wasserhahn
1"
  • Anschluss am Schlauchabgang
1"
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Temperaturbereich
+4 °C bis +60 °C
  • Reifendruck
2,1 bar
  • Schlauchkapazität 1/2"
150 m
  • Schlauchkapazität 3/4"
80 m
  • Schlauchkapazität 1"
50 m

Material
  • Schlauchwagen aus pulverbeschichtete Stahlkonstruktion
  • Winkeldreharmatur aus Messing
  • Zulaufrohr aus pulverbeschichtetem Chromstahl

Lieferumfang
  • ohne Schlauch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken