Menu

Druckluft-Schlauchtrommel

mehr Schlauchaufroller

Drucken
Knickfester Polyethanschlauch 30 m, 8 x 12 mm mit drehbarer Kupplung, Stecknippel und Schlauchführung.
Vorteile/Ausführungen
  • robustes Metallgestell, 360° drehbar
  • sehr gute Fließeigenschaften
  • temperaturunabhängig
  • einklappbare Kurbel für sicheres Auf- und Abrollen

Anwendungen/Hinweise
  • Anschlussschlauch 1 m

Technische Daten
Betriebsdruck max. 13 bar

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken