Menu

Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch und Blaspistole Serie 208

von Cejn   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
Sicherheits-Schlauchaufroller mit neongrünem Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m, mit Blaspistole Serie 208 und Nippel eSafe Serie 320.
Vorteile/Ausführungen
  • Schlauchaufroller mit Rückholfeder verhindert Stolperfallen und Schlauchbeschädigungen
  • sehr gut sichtbarer Neon-Schlauch
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • platzsparend trotz großer Reichweite
  • sehr hohe Blaskraft
  • geräuschgedämpfte Schalldämpfer-Düse für reduzierten Arbeitslärm
  • leicht regelbarer Luftstrom
  • ergonomische, komfortable Griffstücke

Technische Daten
  • Sicherheits-Schlauchaufroller
 
  • Hi-Vis-Schlauch
8 x 12 mm, 10 oder 17 m
 eSafe Serie 320 (Eurostandard, DN 7,6) Sicherheitskupplung + Nippel (montiert)
  • Blaspistole Serie 208
geräuschreduziert 83 dB, 370 l/min, nicht abnehmbares Rohr, Düse verklebt, IG 1/4"
  • Nippel eSafe Serie 320
AG R 1/4" (Eurostandard, DN 7.6), montiert

Downloads

Für Sie interessant

Sicherheits-Schlauchaufroller, mit Hi-Vis-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schlauchaufroller, mit Hi-Vis-Schlauch

Cejn Zubehör

Sicherheits-Schlauchaufroller mit Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m. Der Schlauchaufroller ist um 180° schwenkbar, damit sich der Anwender frei bewegen kann, und der kontrollierte Einzug ihn

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208 | Druckluftpistolen, Reinigungspistolen
angesehen
Gekauft
Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit Schalldämpfer-Düse, Serie 208

Cejn Zubehör

Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.

Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit AG, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit AG, Stahl

Cejn Zubehör

Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Außengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit R-AG, Messing/Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit R-AG, Messing/Stahl

Cejn Zubehör

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.

Aktion
Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Kunststoff H-Plus, mit PU-Schlauch

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller

Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.

Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT3000 für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare Anbringung an der Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 3 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT4000, geschlossen, mit Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT4000, geschlossen, mit Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT4000, geschlossene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT4000, offene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.

Schlauchaufroller Stahl BT5000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT5000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT5000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und i...

Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT6000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT6000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und ist für

Schlauchaufroller Stahl BT7000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT7000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT7000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar oder Montage am Flaschenwagen möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung vom festen Standort zum Anwendungsort für Acetylen und Sauerstoff

Schlauchaufroller Edelstahl VA5000, ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Edelstahl VA5000, ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe VA5000 mit Spezialdrehgelenken sowie mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken