von Cejn | mehr Schlauchaufroller
| Außengewinde, eSafe-Kupplung |
| 1,5 m |
| 16 bar |
| –20 °C bis +60 °C |
Cejn Zubehör
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Schlauchtülle.
Cejn Zubehör
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Innengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn Zubehör
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn Zubehör
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung DN 7,6 mit Schlauch-Quetschverschraubung/Stream-Line Anschluss in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, gemäß DIN EN ISO 4414.
Cejn Zubehör
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Schlauchtülle aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Cejn Zubehör
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Innengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Cejn Zubehör
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Außengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Cejn Zubehör von
Sicherheits-Schlauchaufroller mit neongrünem Hi-Vis-Schlauch, Sicherheitskupplung und Nippel eSafe Serie 320 (montiert), wahlweise für die Schlauchlängen 10 m und 17 m, mit Blaspistole Serie 208 und Nippel eSafe Serie 320.
Cejn Dazu passt
CEJNs neue Blaspistole MultiFLOW reinigt mit ihrer unerreichbaren Blaskraft Oberflächen sehr effektiv. Der Durchfluss lässt sich nach Wunsch exakt einstellen. Die Düse ermöglicht Einstellungen zwischen einem feinen und einem breiten Strahl. Die MultiFLOW erfüllt die OSHA Sicherhe...
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT3000 für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare Anbringung an der Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 3 m bis 20 m geeignet.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT4000, geschlossene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!