von Braunwarth | mehr Schlauchaufroller
| G 1/4" oder G 3/8"- Außengewinde (AG) |
| G 3/8"- Innengewinde (IG) |
Braunwarth Zubehör
Schwenkbare Wandbefestigung für federbetätigte Aufroller.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Schlauchaufroller
Druckluft-Schlauchaufroller H-Plus mit Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff und (PU-) Polyurethanschlauch mit Schnellverschlusskupplung DN 7,2 und Stecknippel DN 7,2.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT4000, geschlossene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT4000, offene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT5000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und i...
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT6000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bzw. zum Werkzeug für Öl, Fett, Wasser und Druckluft und ist für
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe BT7000, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar oder Montage am Flaschenwagen möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung vom festen Standort zum Anwendungsort für Acetylen und Sauerstoff
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe VA5000 mit Spezialdrehgelenken sowie mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden, an der Decke oder Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von...
Braunwarth | Schlauchaufroller
Schlauchaufroller Baureihe VA6000 mit einfachem und zuverlässigem Sperrmechanismus aus Edelstahl, offene Bauweise, für die Befestigung am Boden oder an der Wand (Wandbefestigung auch schwenkbar möglich). Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Festleitung zum Anwendungsort bz...
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!