Menu

Automatischer Schlauchaufroller PA20SK, GEKA® plus

von Geka   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
GEKA® plus Schlauchaufroller PA20SK aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • fertig montiert und sofort einsatzbereit
  • mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
  • optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"

Anwendungen/Hinweise
  • Schlauchaufroller für Schläuche mit Außendurchmesser bis 24 mm ausgelegt

Technische Daten
  • Abmessungen
52,5 x 50,5 x 21 cm
  • Betriebsdruck
max. 20 bar
  • Temperaturbereich
+4 °C bis +60 °C
  • Schlauchkapazitäten
3/4" – 20 m

Material
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Schlauchführung (Rollen) aus Kunststoff, weiß
  • Halterung aus Stahl, gelb verzinkt
  • Schlauchstopper aus schwarzem Gummi
  • Winkeldreharmatur aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken