Menu

Automatischer Schlauchaufroller PA30, ohne Schlauch, GEKA® plus

von Geka   |   mehr Schlauchaufroller

Drucken
GEKA® plus Automatischer Schlauchaufroller PA30, unbestückt, aus robuster, pulverbeschichteter Stahlkonstruktion, mit automatischem Rückzug des Schlauchs bei schonender Schlauchführung. Schrittweise Arretierung auch aus der Distanz durch Zug am Schlauch möglich.
Einsatzbereich
  • Gewerbe und Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • fertig montiert und sofort einsatzbereit
  • mit Schlauchschutz und Schlauchstopper
  • optimaler Wasserdurchlauf für Schläuche bis 3/4"
  • Schlauchführung in 45° Schritten verstellbar, daher auch Decken oder Bodenmontage möglich

Technische Daten
  • Abmessungen
61 x 33 x 53 cm
  • Betriebsdruck
max. 20 bar
  • Temperaturbereich
+4 °C bis +60 °C
  • Anschluss
Außengewinde
  • Außengewinde
G 1"/33,25 mm
  • Schlauchkapazitäten
1/2" – 40 m
 5/8" – 33 m
 3/4" – 30 m
 1" – 20 m

Material
  • Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahl
  • Schlauchführung (Rollen) aus Edelstahl
  • Halterung aus Stahl, gelb verzinkt
  • Schlauchstopper aus schwarzem Gummi
  • Zulaufrohr, Arretiermechanismus (Zahnscheibe, Einrastung, Feder, Sprengring), Schrauben, Schlauchschutz-Feder aus Edelstahl
  • GEKA® plus Winkeldreharmatur aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken