Menu

Pressluftschlauch H-Plus AIR gelb, 20 bar

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Pressluftschläuche

Drucken
Universell einsetzbarer, leichter Pressluftschlauch mit hoher Flexibilität, für wasser- und schmierstoffhaltige Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.
Einsatzbereich
  • für Baustellen, Gewerbe und Industrie

Technische Daten
  • Betriebsdruck
20 bar
  • Sicherheitsfaktor
 3:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +80 °C

Material
  • Seele aus SBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Rayon
  • Decke aus SBR, gelb, licht- und wetterbeständig, glatt

LuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken