Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und bietet maximalen Schutz und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Rahmenlose, leichte Schutzbrille mit sportlicher Scheibenform und außerordentlicher Kratzfestigkeit nach EN 166. Die patentierte 3M™-Bügeldruckverteilungs-Technologie passt sich automatisch an die Kopfform an und einen sicheren Sitz, selbst bei intensiven Bewegungen.
Adaptec™ ist ein anpassbares Schutzbrillensystem, das von praktisch allen Anwendern getragen werden kann und dabei ausgezeichneten Schutz, höchsten Komfort, individuelle Einstellbarkeit, erstklassige optische Eigenschaften und ein modernes Aussehen bietet. Ein Design, drei Größen...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Außergewöhnlich innovative, neue Brille mit Schwerpunkt auf Passform, Komfort und Dichtsitz. Sehr gute Abdichtung des Augenraumes, auch bei schmaler Kopfform. Alle Teile, die den Kopf berühren, sind mit weichem, hautfreundlichem TPE-Material ausgestattet – daher keine Druckstelle...
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Druckluft, auch Pressluft genannt, ist komprimierte Luft. Sie ist normalerweise geruchsneutral, farb- und geschmacklos und entsteht, indem Kompressoren die Luft unter erhöhten Druck setzen und damit verdichten. Druckluft ist verdichtete atmosphärische Luft. Luft im verdichteten Zustand ist ein Energieträger, der diese Energie über weite Distanzen transportieren und bei der Entspannung in Arbeit umsetzen kann. Im Gegensatz zu Dampf und elektrischer Energie ist sie für den Menschen ein wenig gefährliches Energiemedium.
Pneumatik als Technologie wird heutzutage vor allem für Steuerungs- und Automatisierungstechniken angewendet. In Wissenschaft und Technik werden die Anwendung und der Einsatz von komprimierter Luft als Pneumatik bezeichnet. Dabei kommt der Begriff Pneumatik vom altgriechischen Wort pneuma, was übersetzt „Luft“ bedeutet. Mithilfe von Druckluft wird mechanische Arbeit verrichtet, werden Komponenten gesteuert oder es werden Signale übertragen.
Mody-Spiralschläuche von Lüdecke bieten eine flexible Versorgung mit Medien, da die Schläuche bzw. Schlauchwendel auch nach schwerster Deformation in ihre ursprüngliche Form zurückfinden. Durch die Spiralform sind sie platzsparend trotz einer großen Reichweite. Sie bieten beste mechanische Eigenschaften wie hohe Abrieb-, Druck-, Verschleiß- und Knickfestigkeit und sind benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig. Außerdem sind Mody-Spiralschläuche umweltfreundlich, da sie keine Weichmacher, Schwermetalle und Silikone enthalten sowie recycelbar sind. Mody-Spiralschläuche sind in unterschiedlichen Ausführungen für unterschiedliche Einsatzzwecke erhältlich. Besonders gut geeignet sind sie bspw. in der Pneumatik, der Automation, der Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie in Bergbau und Handwerk.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!