Menu

Polyurethan-Schlauchwendel MODY ohne Anschluss

von Lüdecke   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeuge, Montagebänder
  • Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • weichmacher- und schwermetallfrei
  • absolut silikonfrei und recycelbar
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • platzsparend trotz großer Reichweite
  • sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt

Technische Daten
  • kurzer Abgang
10 cm
  • langer Abgang
50 cm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C

Material
  • Polyurethan auf Polyesterbasis

Luft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken