Menu

Polyurethan-Schlauchwendel MODY mit Anschluss DN 7,2

von Lüdecke   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Einsatzbereich
  • Druckluftwerkzeuge, Montagebänder
  • Pneumatik
  • Automation, Mess- und Regeltechnik
  • Automobilindustrie, im Maschinenbau, Apparatebau
  • Werkstatteinrichtungen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Abrieb-, Druck- und Verschleißfestigkeit
  • extreme, dauerhafte Rückstellkraft der Spirale, kleine Windungsdurchmesser
  • elastisch, flexibel und knickfest
  • weichmacher- und schwermetallfrei
  • absolut silikonfrei und recycelbar
  • benzin-, öl- und frostschutzmittelbeständig
  • platzsparend trotz großer Reichweite
  • sauber, sicher und leicht lagerbar in Versandhülse verpackt

Technische Daten
  • kurzer Abgang
10 cm
  • langer Abgang
50 cm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +85 °C

Material
  • Schlauch aus Polyurethan auf Polyesterbasis
  • Feder aus Polyamid (PA)/Stahl
  • Schnellverschlusskupplung DN 7,2 aus Messing MS 58 blank
  • Stecknippel DN 7,2 aus Stahl gehärtet und vernickelt

Luft


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken