von Riegler | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
| –40 °C bis +80 °C |
| bei 23 °C |
| 65 Shore D |
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Neongrüne PUR-Schlauchwendel Hi-Vis, wahlweise mit 4, 6 oder 8 m Schlauchlänge, mit Nippel eSafe Serie 320 Stream-Line, Stream-Line-Adapter und Blaspistole Serie 208.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan und jeweils 2 Verschraubungen mit Außengewinde R 1/4", mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen...
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Polyurethan-Schlauchwendel mit Abblaspistole Soft, die sich sich optimal den Handflächen anpasst und mit nur einem Finger bedient werden kann, um somit den Druck fein und stufenweise zu regulieren. Geeignet für Luft, Öl und Wasser und überall anwendbar, wo kleine Größen, progress...
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Drehbare Quetschverschraubung mit konischem Außengewinde (beschichtet) und Kunststoff-Knick- und Kratzschutz.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!