von Cejn | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
| 8 x 12 mm |
| 4 bis 8 m |
| Stream-Line 8 x 12 mm |
| AG 1/4", 8 x 12 mm |
| geräuschreduziert 83 dB, 370 l/min |
Cejn Zubehör
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr und Schalldämpfer-Düse, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Riegler Zubehör
Blaspistolenhalterung für Alu- und Kunststoffblaspistolen, mit 2 Winkeln für 90°- oder 45°-Befestigung (inkl. Schrauben).
Lüdecke Zubehör
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.
Cejn Zubehör
Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU ohne Anschlüsse zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 5 und mit drehbarem Stecknippel DN 5.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU mit drehbaren Verschraubungen zur flexiblen Druckluftversorgung an Druckluftwerkzeugen und Montagebändern.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit beidseits geraden Abgängen, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Spiralschläuche aus PU, mit ESE-Kupplung und Stecknippel DN 7,2 aus Edelstahl, für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit Sicherheits-Schnellverschlusskupplung H-Plus DN 7,4 mit G-Innengewinde und Druckknopf aus Aluminium, Stecknippel DN 7,2 mit G-Außengewinde aus Stahl und einer H-Plus Abblasepistole mit Spitzdüse aus Aluminium.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-DUO-Spiralschläuche aus Polyurethan, mit beidseits geraden Abgängen, zur Anwendung in der Fluidtechnik, an Messgeräten, in der Automationstechnik für verschiedene Medien oder zur Unterscheidung verschiedener Luftleitungen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!