von Novoplast | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
| –40 °C bis +90 °C |
| Angeführte Werte gelten bei 23 °C |
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PUR-H-Schlauch ist geeignet für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Leichter und flexibler Hi-Vis-Sicherheitsschlauch mit Gewebe, aus PUR. Die grelle Leuchtfarbe hilft Stolpern und Unfälle zu vermeiden. Der Schlauch überzeugt durch seine lange Lebensdauer und die sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl und nicht-wässrigen Lösungen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.
Legris | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!