von Novoplast | mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
| Ausnutzungsgrad |
| 100 % |
| 65 % |
| 50 % |
| 30 % |
| 20 % |
Serto Zubehör
Der 45° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.
Serto Zubehör
Der 90° Winkel aus brandhemmendem PA-Kunststoff verhindert ein Knicken des Schlauchs. Erhält vollen Durchfluss.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Glasklarer, flexibler Weich-PVC-Schlauch ohne Einlage für drucklosen Einsatz.
Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, lebensmittelkonformer Weich-PVC-Schlauch, weitgehend beständig gegen Säuren und Laugen, zugelassen für fettfreie Lebensmittel, TÜV-geprüft.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PUR-H-Schlauch ist geeignet für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauch für den vielfältigen Einsatz in der Pneumatik etc.
Cejn | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Leichter und flexibler Hi-Vis-Sicherheitsschlauch mit Gewebe, aus PUR. Die grelle Leuchtfarbe hilft Stolpern und Unfälle zu vermeiden. Der Schlauch überzeugt durch seine lange Lebensdauer und die sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl und nicht-wässrigen Lösungen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
MODY-Duo-Polyurethanschlauch, Meterware unspiralisiert in den Farben Blau und Gelb zur Anwendung in der Fluidtechnik, Automationstechnik und für Messgeräte.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler (halbstarrer) Rohrtyp, kalibriert, aus Polyamid 12.
Legris | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler, UV-beständiger Polyurethan (PU) Ester Schlauch, der durch gute Abriebfestigkeit und Oberflächenhärte ausgezeichnet für pneumatische Anwendungen geeignet ist.
Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Schwer entflammbarer PU-Schlauch für Anwendungen in der Schweißtechnik.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!