Menu

Pressluftschlauchleitung H-Plus mit Schnellverschlusskupplung, DN 7,2, schwarz

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch. Einerseits eingebunden mit einer Verschlusskupplung, andererseits mit einem Stecknippel DN 7,2 aus Messing.
Vorteile/Ausführungen
  • bedingt ölbeständig
  • beständig gegen nicht besonders aggressive chemische Flüssigkeiten

Anwendungen/Hinweise
  • angeführte Werte gelten bei +18 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
20 bar 

Material
  • Seele aus Synthesekautschuk, schwarz, glatt, geeignet für ölhaltige Luft
  • Einlage aus Textil gekordelt (ID > 32 mm gewickelt)
  • Decke aus Synthesekautschuk, schwarz, glatt (ID >32 mm Stoffimpression), ozon- und witterungsbeständig

LuftWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken