Menu

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo

von Fitt   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.
Einsatzbereich
  • Nahrungsmittel- und Lebensmittelindustrie
  • Mess- und Regeltechnik
  • Labor
  • Maschinenbau
  • Flüssigkeitskontrollbereich

Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • ozon- und chlorbeständig
  • glatte Oberfläche
  • bedingt ölbeständig


  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (Simulanzien A, B, C, D1)
  • FDA-Richtlinie Nr.21 CFR - Parts 170 to 199 item 175.300

Anwendungen/Hinweise
  • Betriebs-/Berstdruck gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Weich-PVC

LuftChemieLebensmittelWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken