Menu

PVC-Schlauch Refittex® Cristallo C, perlonarmiert, blau/rot

von Fitt   |   mehr Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Drucken
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit druckfester Polyestereinlage in farbig-transparenter Ausführung für den Durchfluss von Druckluft, Wasser und flüssigen Lebensmitteln mit einem Alkoholgehalt bis zu 20% geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • flexibel
  • ozon- und chlorbeständig
  • glatte Oberfläche
  • UV-beständig

  • KTW-C Zulassung für Trinkwasser
  • Verordnung (EU) Nr. 10/2011 (für Simulanzien A-B-C-D1)
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2002/72/EC
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2007/19/EC
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1895/2005/EC
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 1935/2004/CE
  • EU-Verordnung (EG) Nr.  2023/2006 (GMP)

Anwendungen/Hinweise
  • Original-Rollen mit Längentoleranz von ±5 %
  • Betriebsdruck angeführte Werte gelten bei +23 °C

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +60 °C
  • Sicherheitsfaktor
3:1

Material
  • Weich-PVC, blau- oder rottransparent

LuftChemieWasser


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken