Menu
Drucken
Hochwertige, robuste und verstellbare Profi-Wassersparpistole in Metallausführung mit Lamellengriff, komplett mit Einschraubstück aus Messing, eignet sich zur manuellen Bewässerung, kompatibel zu allen marktüblichen Stecksystemen.
Technische Daten
  • Betriebsdruck
10 bar bei +20 °C
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C

Material
  • Messing, ABS, SEBS, NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.