Menu

Druckluft- und Flüssigkeitspistole mit fest montiertem Rohr, Serie 208

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Blaspistole mit fest montiertem 90 mm Rohr, Serie 208, ist mit einer Ventileinheit versehen, die neben dem Einsatz von Druckluft auch den Einsatz von nicht-explosiven Flüssigkeiten ermöglicht.
Einsatzbereich
  • Druckluft und nicht-explosive wasserbasierte Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Blaskraft
  • leicht regelbarer Luftstrom
  • ergonomische, komfortable Griffstücke

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Berstdruck
64 bar
  • Geräuschpegel
96 dB
  • Druchflussmenge
500 l/min

Material
  • Gehäuse aus POM
  • Rohr aus Messing

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.