Menu

Abblaspistole mit Star-Tips Düse, dosierbar, POM

von Cejn   |   mehr Druckluftpistolen, Reinigungspistolen

Drucken
Dosierbare Blaspistole der Serie 208 mit 90 mm Rohr und geräuschreduzierender Star-Tip-Düse. Mehrere Aufhängepositionen sind durch den veränderten Bügel möglich.
Einsatzbereich
  • Druckluft und nicht-explosive wasserbasierte Flüssigkeiten

Vorteile/Ausführungen
  • sehr hohe Blaskraft
  • robuste und leichte Bauart
  • lange Lebensdauer
  • ergonomisches Design
  • für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet

Anwendungen/Hinweise
  • Durchflusskapazität bei 6 bar (87 PSI) Einlassdruck und der Druckabfall bei 0,5 bar (7 PSI) ermittelt

Technische Daten
  • Anschlussgewinde
R 1/4"
  • Betriebstemperatur
–20 °C bis +60 °C
  • Betriebsdruck
16 bar
  • Berstdruck
64 bar
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Durchfluss
190 l/min
  • Geräuschpegel
79 dB

Material
  • Kunststoff (POM)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken