Menu

Hochdruckschlauch für Propangas

mehr Gasschläuche

Drucken
Hochdruckschlauch aus Gummi mit Überwurfmutter zur Verbindung von Armaturen, Verbrauchsgeräten und Rohrleitungen.
Vorteile/Ausführungen
  • DVGW-geprüft

Technische Daten
  • Druckklasse
PS 30 bar
  • kältebeständig

bis –30 °C


Material
  • Gummi mit Textileinlage

Gas


Downloads

Für Sie interessant

Propan-HD-Schlauch mit bds. Anschlüssen R 3/8" LH | Gasschläuche
angesehen
Propan-HD-Schlauch mit bds. Anschlüssen R 3/8" LH

GCE Rhöna | Gasschläuche

Propan-Hochdruckschlauch, komplett armiert, nach DIN 4815, mit beidseitigem, kegeligem Innengewindenanschluss.

Propan-/Butan-Gasschlauch | Gasschläuche
angesehen
Propan-/Butan-Gasschlauch

Gasschläuche

Oranger Propan-/Butan-Gasschlauch nach DIN 4815.

Propangasschlauch GWPB | Gasschläuche
angesehen
Propangasschlauch GWPB

Semperit | Gasschläuche

Flexibler Schlauch für den Transport von Flüssiggas (LPG), für Mischungen von Methylacetylen und Propandien (MPS) und CNG. Auch zum Schweißen und Schneiden geeignet.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken