Menu

Flüssiggasschlauch Butapal

von Elaflex   |   mehr Gasschläuche

Drucken
Flüssiggasschlauch Butapal ohne Spirale, ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589. Verwendung auch für viele gasförmige Medien auf Grund der diffusionsarmen Seele möglich.
Einsatzbereich
  • als Trommelschlauch für die Versorgung von Industriebetrieben und Haushalten
  • als Zapfenstellenschlauch für die Autogas-Betankung von Kfz und Flurförderfahrzeugen
  • zur Befüllung und Entleerung von Kesselwagen, Schiffen und Tankwagen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Druckbeständigkeit
  • schwer entflammbare Decke
  • alterungs- und UV-beständig

 

  • EN 1762
  • EN 589
  • DVGW-geprüft, Nr. DG-4621 AU 0049

Anwendungen/Hinweise
  • für die Einbindung und Prüfung von Flüssiggasschläuchen dürfen nur Sicherheitsarmaturen nach EN 14422 oder EN 14424 mit fester Einbindung verwendet werden
  • Schlauchleitungen sind fachmännisch zu montieren und einer Druck- und Leitfähigkeitsprüfung entsprechend EN 1762 zu unterziehen
  • nicht geeignet für Ammoniak

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
4:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C

Material
  • Seele aus NBR, glatt, schwarz, nahtlos extrudiert, diffusionsarm, elektrisch leitfähig
  • Einlagen aus Textilgeflechte mit 2 gekreuzten Kupferlitzen
  • Decke aus CR, schwarz, schwer entflammbar, hoch abriebfest, elektrisch leitfähig, ozon-, UV- und alterungsbeständig

GasLuft


Downloads

Für Sie interessant

Flüssiggasschlauch Orangering LPG | Gasschläuche
angesehen
Gekauft
Flüssiggasschlauch Orangering LPG

Elaflex | Gasschläuche

Flüssiggasschlauch Orangering LPG ist geeignet für Butan, Propan und deren Gemische nach EN 589. Verwendung auch für viele gasförmige Medien auf Grund der diffusionsarmen Seele möglich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken