Menu

1.10 VDL PVC-U S-Bogen

von Van de Lande   |   mehr PVC-Fittings

Drucken
VDL S-Bogen aus PVC-U.
Einsatzbereich
  • Chemieanlagen
  • Trinkwasseranwendungen
  • Getränke- und Nahrungsmittelindustrie
  • Sanitär- und Schwimmbadtechnik
  • Beregnungsanlagen

Vorteile/Ausführungen
  • ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Korrosionsbeständigkeit
  • einfache Installation
  • nachhaltig
  • wartungsfrei

  • DIN 8063
  • ISO 727
  • KIWA Nr. BRL-K 504

Anwendungen/Hinweise
  • Chemikalienbeständigkeit von PVC-U hängt von den Gebrauchsbedingungen ab und muss somit im Einzelfall beurteilt werden

Technische Daten
  • Temperaturbereich
0 °C bis 60 °C

Material
  • PVC-U
Polyvinylchlorid, ohne Weichmacher

Downloads

Für Sie interessant

Klebstoffe
Dazu passt
Spezialklebstoff Kleber Tangit PVC-U/PLUS, 1K | Klebstoffe
angesehen
Spezialklebstoff Kleber Tangit PVC-U/PLUS, 1K

Tangit Dazu passt

Lösemittelhaltiger Klebstoff für thermoplastische, zugfeste Rohrverbindungen bei Druck- und Abwasserleitungen.

PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit | Industriereiniger
angesehen
PVC-U/C/ABS-Reiniger Tangit

Tangit Dazu passt

Spezialreiniger und Primer mit guten Anlöseeigenschaften, entfernt zuverlässig Rückstände und Verunreinigungen und beugt Undichtigkeitsprobleme vor.

1.05/1.06 VDL PVC-U Bogen 90° | PVC-Fittings
angesehen
1.05/1.06 VDL PVC-U Bogen 90°

Van de Lande | PVC-Fittings

Verklebbarer VDL Bogen 90° in hochwertiger Industriequalität aus PVC-U .

1.14 VDL PVC-U Bogen 15° | PVC-Fittings
angesehen
1.14 VDL PVC-U Bogen 15°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 15° aus PVC-U.

1.15/1.16 VDL PVC-U Bogen 45° | PVC-Fittings
angesehen
1.15/1.16 VDL PVC-U Bogen 45°

Van de Lande | PVC-Fittings

Bogen 45° aus PVC-U.

1.17 VDL PVC-U Bogen 30° | PVC-Fittings
angesehen
1.17 VDL PVC-U Bogen 30°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 30° aus PVC-U.

1.19 VDL PVC-U Bogen 22° | PVC-Fittings
angesehen
1.19 VDL PVC-U Bogen 22°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Bogen 22° aus PVC-U.

1.20/1.23 VDL PVC-U Muffe | PVC-Fittings
angesehen
1.20/1.23 VDL PVC-U Muffe

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Muffe aus PVC-U.

1.30 VDL PVC-U Reduziermuffe | PVC-Fittings
angesehen
1.30 VDL PVC-U Reduziermuffe

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Reduziermuffe aus PVC-U.

1.40 VDL PVC-U Gewindestück mit AG | PVC-Fittings
angesehen
1.40 VDL PVC-U Gewindestück mit AG

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL Gewindestück mit metrischem Außengewinde aus PVC-U.

2.01 VDL PVC-U T-Stück 90° | PVC-Fittings
angesehen
2.01 VDL PVC-U T-Stück 90°

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL T-Stück 90° aus PVC-U.

2.03 VDL PVC-U T-Stück 90°, reduzierend | PVC-Fittings
angesehen
2.03 VDL PVC-U T-Stück 90°, reduzierend

Van de Lande | PVC-Fittings

VDL T-Stück 90°, reduzierend, aus PVC-U.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt

Allgemeine Anfrage stellen

Abbrechen
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken