von Riegler | mehr Messing Fittings
13 Typen, 135-tlg.
Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff-Sortimentsbox mit den gängigsten Messing-Schnellsteckverbindern der Serie »universal short«. Mit diesen Steckverbindern können eine Vielzahl an Gewindearten und Schlauchanschlüssen miteinander kombiniert werden.
Ein hohes Maß an Flexibilität bietet das konisch dichtende Gewinde, da es sowohl mit konischen als auch mit zylindrischen Gewinden kompatibel ist. Eine Vielzahl an Gewindearten (BSPP, BSPT, NPT, NPTF, PT, PF) der Normen ISO 7.1 und ISO 228 können verschraubt werden. Kürzere Montagezeiten entstehen durch die reduzierte Gewindelänge. Der, durch die Reduzierung der Schlüsselweite, mögliche geringere Lochabstand erlaubt den Einbau auf engem Raum. So werden Zeit und Platz gespart. Im Lieferumfang sind 12 Typen und 134 Teilen enthalten. Bestehend aus Geraden Steckverschraubungen, Winkelverschraubungen, T-Steckverschraubungen in unterschiedlichen Größen und einem Kreuzverteiler.
| –0,99 bar bis 20 bar |
| –20 °C bis +80 °C |
Fach | Stk. | Bezeichnung | Gewinde | Schlauch-Ø |
| 20 | Gerade Steckverschraubung | 1/8" | 6 mm |
| 20 | Gerade Steckverschraubung | 1/4" | 6 mm |
| 20 | Gerade Steckverschraubung | 1/4" | 8 mm |
| 10 | Gerade Steckverschraubung | 3/8" | 10 mm |
| 10 | Winkelsteckverschraubung | 1/8" | 6 mm |
| 10 | Winkelsteckverschraubung | 1/4" | 6 mm |
| 10 | Winkelsteckverschraubung | 1/4" | 8 mm |
| 5 | Winkelsteckverschraubung | 3/8" | 10 mm |
| 10 | T-Steckverschraubung | 1/8" | 6 mm |
| 7 | T-Steckverschraubung | 1/4" | 6 mm |
| 7 | T-Steckverschraubung | 1/4" | 8 mm |
| 5 | T-Steckverschraubung | 3/8" | 10 mm |
| 1 | Kreuzverteiler | – | – |
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!