Menu

Kühlerschlauch FKS-R / FKS-S

von Semperit   |   mehr Kühlerschläuche

Drucken
Kühlwasserdruckschlauch für Verbrennungskraftmaschinen mit heißwasser- und frostschutzmittelbeständiger Seele und Decke.
Einsatzbereich
  • Kühlerschlauch für Verbrennungskraftmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • heißwasserbeständig
  • frostschutzmittelbeständig

Anwendungen/Hinweise
  • FKS-R Rollenware 40 m
  • FKS-S Schnittware 1 m

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3,15:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus SBR, schwarz, glatt
  • Einlage aus Textileinlagen, gewickelt
  • Decke aus SBR, schwarz, Stoffimpression, ozon- und witterungsbeständig

LuftWasserHeißwasser


Downloads

Für Sie interessant

1-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
1-Ohr-Schlauchklemme

Oetiker Dazu passt

Kompaktes "Einstück" aus rostfreiem Stahl für robuste, kraftvolle Verbindungen.

1-Ohr-Schlauchklemme, stufenlos | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
1-Ohr-Schlauchklemme, stufenlos

Oetiker Dazu passt

Stufenlose 1-Ohr-Schlauchklemme mit verstärkter Klemmkraft, wahlweise aus Edelstahl oder Stahl.

2-Ohr-Schlauchklemme | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
2-Ohr-Schlauchklemme

Oetiker Dazu passt

2-Ohr-Schlauchklemme mit 2 Pressohren, für Schlauchbefestigung im Nieder- und Mitteldruckbereich, zur Zugentlastung.

Gelenkbolzenschelle Power-FX W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Gelenkbolzenschelle Power-FX W1

Dazu passt

Gelenkbolzenschelle Power-FX W1 in hochwertiger 1- oder 2-teiliger Ausführung, mit Rundbolzen und abgerundeter, hochgerollter Brücke, nach DIN 3017, Teil 3.

Gelenkbolzenschelle Power-FX W5 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Gelenkbolzenschelle Power-FX W5

Dazu passt

Gelenkbolzenschelle Power-FX W5 in hochwertiger, 1- oder 2-teiliger Ausführung, mit Rundbolzen und abgerundeter, hochgerollter Brücke nach DIN 3017, Teil 3.

Schneckengewindeschelle ABA W1 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W1

Norma Dazu passt

Schneckengewindeschelle ABA W1 nach SS 2298.

Schneckengewindeschelle ABA W4 | Schlauchschellen, Schlauchklemmen
angesehen
Gekauft
Schneckengewindeschelle ABA W4

Norma Dazu passt

Schneckengewindeschelle ABA W4 nach SS 2298.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Edelstahl

Dazu passt

Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 45° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle zum Einschrauben aus Messing (Ms) blank, mit Whitwort/ oder M5-Außengewinde und 45° Innenkonus. Mit schlauchschonendem Tüllenprofil zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle mit AG, 37° Innenkonus, Messing blank

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) blank, mit zylindrischem Außengewinde und Innenkonus 37°. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Schlauchtülle VPG 260 mit AG, Messing vernickelt

Dazu passt

Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, mit zylindrischem Außengewinde. Mit gerilltem Tüllenprofil für festen Sitz zum Einbinden mit Schneckengewindeschellen, Ohr-Klemmen oder Niederdruckpresshülsen LPH.

Kühlerschlauch FKD-R | Kühlerschläuche
angesehen
Gekauft
Kühlerschlauch FKD-R

Semperit | Kühlerschläuche

Kühlerschlauch für Kühlwasserleitungen bei Verbrennungskraftmaschinen mit guter Alterungsbeständigkeit unter Einfluss von Heißwasser, Heißluft sowie handelsüblicher Frostschutzmittel in normaler Konzentration.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken