Menu

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, weiß

von H-Plus - Haberkorn Markenqualität   |   mehr Förderschläuche, Druckschläuche

Drucken
Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.
Einsatzbereich
  • Befüllung und Entladung von Silos und Silotransportfahrzeugen

Vorteile/Ausführungen
  • durch helle Seele kein störender Abrieb
  • besonders geeignet für Lebensmittel und helle Kunststoffgranulate

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–35 °C bis +85 °C
  • Abrieb der Seele
Ø 100 mm³
  • Erdung Kupferlitze/Armatur
R <106 Ω

Material
  • Seele aus NR/BR, weiß, glatt, isolierend
  • Einlage aus Textilcord, Kupferlitze
  • Decke aus SBR, schwarz, Stoffimpression

WasserLebensmittelAbrieb


Downloads

Für Sie interessant

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC

Trelleborg Alternative von

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC zur pneumatischen Förderung von abrasiven Lebensmitteln und Chemikalien.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR

Trelleborg Alternative von

Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, weiß

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch H-Plus mit Stahldrahtspirale zur Durchleitung trockener und staubförmiger Lebensmittel, Futtermittel und Getreide.

Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus ohne Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch ohne Spirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch H-Plus mit Spirale, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Förderschlauch mit Stahldrahtspirale, zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SOSP ohne Spirale, schwarz

Semperit | Förderschläuche, Druckschläuche

Klassischer Förderschlauch zur Befüllung und Entladung von Silos, der auch zur Förderung von hoch abrasiven Medien verwendet wird.

Siloflachschlauch H-Plus, schwarz | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloflachschlauch H-Plus, schwarz

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Förderschläuche, Druckschläuche

Abriebfester, flach aufrollbar Förderschlauch für Silos und Betonkübel zur Durchleitung von Zement, Sand, Kies und Granulaten.

Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Siloschlauch SUPERVRAC AL EC, NBR

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Leichter, flexibler und flach aufrollbarer Siloschlauch SUPERVRAC AL EC zur pneumatische Förderung von abrasiven Produkten mit hohem elektrostatischen Aufladungspotential.

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC | Förderschläuche, Druckschläuche
angesehen
Gekauft
Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC

Trelleborg | Förderschläuche, Druckschläuche

Saug- und Druckschlauch TRELLVAC AL EC zur pneumatischen Förderung von abrasiven Lebensmitteln und Chemikalien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken