Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter

Unverzichtbar in jeder Seilförderanlage
Unsere Futterungen für Seilrollen und Seilscheiben werden seit Jahrzehnten in der internationalen Seilbahnindustrie verwendet. Sie sorgen durch große Laufruhe für Komfort, schonen die wertvollen Seile und sind durch geringen Verschleiß die wirtschaftlichste Lösung für diese wichtige Aufgabe.
Seilbahneinlageringe und Seilscheibenfutter – Highlights

Top-Lieferant Semperit
Haberkorn ist langjähriger Vertriebspartner vom Weltmarktführer Semperit. Uns verbindet eine enge Zusammenarbeit – schon vor über 50 Jahren haben wir gemeinsam mit Semperit und unseren Kunden neue Produkte entwickelt.

Seilbahneinlageringe passend für jede Seilrolle
Ganz egal, ob Sie einen Seilbahneinlagering für Förderseilrollen, Zugseilrollen, Laufwerksrollen, Kurvenrollen, als Tragrolle oder Niederhalterrolle suchen – in unserem Sortiment werden Sie garantiert fündig. Unsere Seilbahneinlageringe werden für die Rollendimensionen der verschiedensten Hersteller und für alle üblichen Anlagen auf Wunsch produziert – dank des speziellen Produktionsverfahrens sogar ganz ohne teure Formkosten.
Den überwiegenden Teil liefern wir als geschlossene Ausführung. Einlageringe für Rollen, die in einem Stück gegossen sind und deren Bordscheiben sich nicht demontieren lassen, liefern wir aber auch als offene Ausführung.
Seitenscheiben aus Gummi oder Kunststoff finden sich ebenfalls im großen Sortiment. So können wir auch Sonderausführungen mit Gummiseilrollen und Kunststoff-Seitenscheiben oder andere Kombinationen realisieren. Natürlich liefern wir alle Einlageringe elektrisch isolierend oder antistatisch.
Jeder Seilbahn-Einlagering hat eine dauerhafte Kennzeichnung mittels einer Vulkanette mit Qualitätsbezeichnung und EAN-Code. So ist jeder Ring immer rückverfolgbar.

Seilscheibenfutter passend für jede Seilscheibe
Einlageprofile oder Einlageschnüre werden unter anderem in Antriebs-, Umlenk-, Ablenk-, Führungs- und Spannseilscheiben verwendet. Auch hier stehen elektrisch isolierende oder elektrisch leitende Varianten zur Verfügung.
Eine Vielzahl von Querschnitten ist komplett ohne Werkzeugkosten, neue oder ausgefallene Querschnitte sind mit sehr geringen Werkzeugkosten lieferbar. Die Mindestbestellmenge liegt, bedingt durch das Herstellverfahren, bei 31 m.
Alle Seilscheibenfutter sind seitlich oder oben mittels Prägung dauerhaft gekennzeichnet.

Seilscheibenfutter aus BECORIT
Wir sind seit Jahren Partner von BECORIT. Wir liefern die klassischen Keilklotzfutter für Seilscheiben aus den bekannten BECORIT-Qualitäten D 670 S (hart), D 670 (mittel) und D 670 SB (weich), aber auch BECOPLAST sowie weitere BECORIT-Qualitäten auf Anfrage für Ihre Seilscheiben. Auch hier ist es wichtig, dass wir das genaue Einbaumaß von Ihnen erhalten. Das notwendige Übermaß für den festen Sitz errechnet unsere Technikabteilung nach den Erfahrungswerten vor der Produktion.

Kunststoffbauteile aus PUR, PA, POM oder UHMW-PE
Haberkorn hat im Bereich der Werkstoffe aus Gummi und Kunststoff über Jahrzehnte hohe Kompetenz erworben. Von Beginn an liefern wir ergänzend zu unseren Seilbahneinlageringen und Seilscheibenfuttern auch Bauteile für Seilförderanlagen aus Gummi und Kunststoff. Das können von Seilbahneinlageringen über Seitenscheiben, Führungs- oder Zwischenhülsen und Gleitteile bis hin zu Schleifleisten alle Bauteile sein. Aus den verschiedenen Kunststoffen verwenden wir für alle Seilbahnbauteile genau die, die sich seit Jahren für Ihren Anwendungsfall bewährt haben.
Zu solchen oder ähnlichen Bauteilen bitten wir um Ihre spezifische Anfrage bei unserem Haberkorn Spezialisten Thomas Samsinger, gerne über das Kontaktformular oder direkt unter 0043 1 74074 1301.

Fertigungsmaß und Einbaumaß – wo ist der Unterschied?
Seilbahneinlageringe werden mit einem Montage-Konus auf die Rollenkörper aufgepresst. Dabei wird der Seilbahneinlagering am Durchmesser gedehnt. Mit den seitlich montierten Bordscheiben wird der Seilbahneinlagering dann gepresst. So erreicht man den richtigen festen Sitz. Daher sind das Fertigungsmaß und das Einbaumaß unterschiedlich. Um die richtige Dehnung und Pressung festlegen zu können, benötigen wir für die Erstellung eines Angebots bzw. bei der Bestellung unbedingt das Einbaumaß der Seilbahneinlageringe. Am einfachsten lesen Sie dieses Maß aus den Zeichnungen des Anlagen- oder Rollenherstellers heraus.
Schicken Sie uns ganz einfach das Anfrageformular mit dem Einbaumaß und anderen wesentlichen Angaben über die Seilbahneinlageringe oder das Seilscheibenfutter. Wir melden uns im Anschluss sehr gerne mit einem passenden Angebot bei Ihnen.

Häufig gestellte Fragen zu Seilbahntechnik
Sowohl bei der Auswahl, als auch bei der Montage von Seilbahneinlageringen kommt es immer wieder zu denselben Fragen. Die wichtigsten haben wir auf unserer FAQ-Seite für Sie zusammengefasst. Sollte Ihre Frage dennoch unbeantwortet bleiben, ist unser Experte Thomas Samsinger gerne persönlich für Sie da.

Das Leistungsspektrum von Haberkorn
Haberkorn bietet im Bereich der Seilbahneinlageringe nicht nur qualitativ hochwertige Produkte, sondern auch die passenden Dienstleistungen. Das macht uns zum verlässlichen Partner für Skilifte und Seilbahnen. Erfahren Sie mehr in unserem Informationsblatt.