Der UNIDRIVE 500 von Leister
Sicher und wirtschaftlich schweißen
Mit dem Hand- und Automatenschweißgerät UNIDRIVE 500 wird Überlappschweißen sicher und wirtschaftlich. Es schließt die Lücke zwischen Handschweißen und Automatenschweißen. Durch seine Überlapptechnologie eignet es sich zum Schweißen aller thermoplastischen Kunststoff-Dichtungsbahnen (KDB) wie PVC und TPO. Außerdem überzeugt der kompakte Schweißautomat durch viele weitere Vorteile.
Der UNIDRIVE 500 von Leister – Highlights
Die Vorteile des UNIDRIVE 500
- Sie erzeugen beim Schweißen durch den ergonomischen Griff immer den richtigen Druck für eine sichere Schweißung.
- Sie können dank Tastenkombination und Dualantrieb spielend leicht die Richtung wechseln.
- Selbst bei wenig Platz können Sie mit dem UNIDRIVE 500 sicher schweißen.
- Mit dem UNIDRIVE 500 arbeiten Sie dreimal schneller als von Hand.
- Sie profitieren von konstanten Parametern und Qualitätssicherheit – auch bei Überspannung.
- Der Schweißautomat ist kompakt und leicht – er wiegt 4,5 kg und ist 30 cm hoch. So schweißen Sie auch bei wenig Platz ohne Probleme.
- Er besitzt eine Chrom-Stahl-Düse für alle Schweißanwendungen und ist damit flexibel einsetzbar.
- Die Bedienung ist dank einfacher Nutzerführung und Bedienung via Display kinderleicht.
Die Anwendungsbereiche des UNIDRIVE 500
Das Schweißen auf und an der Attika, das Verschweißen von Lichtkuppeln, Anschlüssen sowie kleinen Terrassen oder im Bau- und Installationswesen – der UNIDRIVE 500 ist für alle Aufgaben die richtige Wahl.
Die technischen Daten
UNIDRIVE 500 220–240 V | ||
Spannung | V | 230 |
Frequenz | Hz | 50/60 |
Leistung | W | 2.200 |
Temperatur | °C | 100–580 |
Luftmenge | % | 45–100 |
Antrieb | m/min | 0,7–4,5 |
Emissionsspiegel | LpA (dB) | 70 (K = 3 dB) |
Schwingungspegel | m/s² | <2,5 (K = 1,5) |
Gewicht | kg | 4,5 |
Abmessungen L x B x H | mm | 297 x 275 x 173 |
Anwendungsvideo Steildach
Sehen Sie im Video die Anwendung des UNIDRIVE 500 sowie dessen Vorteile bei der Arbeit auf einem Steildach.
Anwendungsvideo Flachdach
Sehen Sie im Video die Anwendung des UNIDRIVE 500 sowie dessen Vorteile bei der Arbeit auf einem Flachdach.