AEG Küchengeräte
![Küchengeräte von AEG schwarz-weiße Küche mit Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd und Backofen von AEG](/fileadmin_client/_processed_/6/1/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Header_682ab25b62.jpg)
Qualität in der Küche seit über 130 Jahren
Gerade für Tischler ist es von entscheidender Bedeutung, auf Industriepartner zu setzen, die die Erfordernisse einer erfolgreichen Zusammenarbeit verstehen und sie mit innovativen Produkten unterstützen. Lassen Sie sich von den AEG-Neuheiten inspirieren, egal ob Kühlschrank, Geschirrspüler, Herd oder Backofen.
![Küchengeräte von AEG AEG Logo](/fileadmin_client/_processed_/b/e/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_1_060538a1f8.jpg)
Dafür steht die Marke AEG
Im Haushalt sind die berühmten drei roten Buchstaben nicht mehr wegzudenken – vor allem in der Küche nicht. Die Marke ist auch nach über 130 Jahren Geschichte noch emotional aufgeladen und positiv besetzt – das spricht für die hohe Qualität und Zuverlässigkeit der Küchengeräte von AEG.
![SensePro<sup>®</sup> von AEG AEG Induktionskochfeld und Gargut-Sensor](/fileadmin_client/_processed_/a/f/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_2_c15f084136.jpg)
SensePro® Induktions-Kochfelder
Dank eines zusätzlichen Gargut-Sensors, der über eine Antenne mit dem Kochfeld kommuniziert, kann das Kochfeld so gesteuert werden, dass es eine Zielkerntemperatur erreicht, die perfekte Ergebnisse garantiert. Das SensePro® Induktions-Kochfeld wird so zu Ihrem persönlichen Koch-Assistenten.
![AEG TFT-Touchdisplay TFT-Touchdisplay, bei dem der Kochassistent gerade die Kategorie "Quiche, Pizza" anzeigt](/fileadmin_client/_processed_/a/4/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_3_1b9dbf6988.jpg)
TFT-Touchdisplay
Damit haben Sie volle Kontrolle über das Kochfeld. Sobald das Kochgeschirr platziert ist, wird im Display die Steuerung für die ausgewählte Kochzone angezeigt. Der Koch-Assistent hat die Zubereitung von verschiedenen Gerichten hinterlegt und unterstützt Sie beim Kochen und Braten. Eine individuelle Anpassung ist jederzeit möglich.
![AEG Stream Pro Innenansicht eines AEG Backofens mit Feuchtigkeitssensor](/fileadmin_client/_processed_/9/4/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_4_39afa8e2ca.jpg)
SteamPro
Das innovative Sous-Vide-Verfahren ermöglicht besonders schonendes Garen im versiegelten Vakuumbeutel; Aromen und Nährstoffe bleiben so perfekt erhalten. Mithilfe des Feuchtigkeitssensors wird die Dampfmenge beim SteamPro dynamisch erzeugt, nicht nach fixen Voreinstellungen. Die Auswahl der Feuchtegrade richtet sich nach der Zubereitungstemperatur im Backofen – so bekommt jedes Gericht garantiert die richtige Menge Dampf.
![AEG ComfortLift<sup>®</sup> Frau, die einen AEG Geschirrspüler mit ComfortLift<sup>®</sup> ausräumt](/fileadmin_client/_processed_/4/f/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_5_ac5371e36a.jpg)
ComfortLift®
Die neuen Geschirrspüler mit ComfortLift® sorgen neben absoluter Sauberkeit auch für höchsten Komfort beim Handling: Dank einer speziellen Hebefunktion für den Unterkorb müssen Sie sich nicht mehr bücken.
![ProClean-Geschirrspüler von AEG Ein geöffneter ProClean-Geschirrspüler von AEG](/fileadmin_client/_processed_/a/b/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_6_260415f7ab.jpg)
ProClean
Für jede Art von Geschirr – von feinem Kristall bis hin zu großem Kochgeschirr. Die ProClean-Geschirrspüler haben einen größeren Innenraum mit 10 Liter mehr Beladungsvolumen. Zusätzlich bringt der neue Satelliten-Sprüharm mit Doppelrotation Sauberkeit in jeden Winkel.
![Sie haben Fragen zu AEG Küchengeräten? Kontaktieren Sie uns! Schriftzug "ask an expert"](/fileadmin_client/_processed_/5/f/csm_Kuechengeraete_von_AEG_Highlight_7_93efee0a3d.jpg)
Lassen Sie sich beraten
Für Fragen oder weitere Informationen zu den AEG Küchengeräten stehen unsere Küchenberaterinnen gerne zur Verfügung.