KÜBLER PROTECTIQ – Arbeitskleidung als Lebensversicherung

Trendy Arbeitskleidung und höchstmöglicher Schutz
In lebensgefährlichen Arbeitsbereichen gibt leistungsstarke Schutzbekleidung ein gutes Gefühl.
Mit der PROTECTIQ-Linie von KÜBLER fühlen Sie sich in jeder Situation wohl in Ihrer Arbeitskleidung. Sie überzeugt mit starken und doch leichten Stoffen, bequemen Schnitten und einem branchenweit einzigartigen, flammhemmenden und elastischen Bundeinsatz. Höchster Tragekomfort ist damit garantiert. KÜBLER PROTECTIQ bietet aber gleichzeitig auch größtmöglichen Schutz vor Gefahren.
Aus der Praxis entwickelt, erfüllt die umfassende Arbeitskleidung die aktuellsten PSA-Normen und ist durch die angenehme Haptik ideal für Lifestyle und Beruf.
Auf KÜBLER PROTECTIQ können Sie sich verlassen.
Arbeitskleidung KÜBLER PROTECTIQ – Highlights
Die Details der KÜBLER PROTECTIQ Arbeitskleidung
- eingestickte Norm-Piktogramme
- Störlichtklasse 1 und 2
- Dachziegeleffekt sorgt dafür, dass gefährliche Flüssigkeiten nach unten abfließen
- zusätzliches Innenfutter der Jacken in ARC2
- abgedeckte Druckknöpfe
- komplett metallfrei
- Kontrasteinsätze für athletische Silhouette
- normkonforme Veredelung mit Stick- oder Patchabzeichen an definierten Stellen möglich
- nachträgliche Veredelung mit Reflexstreifen an Hosenbeinen und Ärmeln möglich
- elastischer Bundeinsatz mit ergonomischem, hochgezogenem Nierenschutz
KÜBLER PROTECTIQ – rundum geschützt
Im Video erhalten Sie alle Informationen zur KÜBLER PROTECTIQ Arbeitskleidung inklusive aller Vorteile nochmal zusammengefasst. Klicken Sie rein!
Multinorm-Arbeitskleidung – die erste Wahl
Die PROTECTIQ-Linie von Kübler ist eine Multinorm-Arbeitsbekleidung und ein echter Allrounder. Sie besteht aus antistatischen Materialien, ist flammhemmend und schützt sowohl vor Schweiß-Funken als auch vor Chemikalien.
KÜBLER PROTECTIQ-Produkte entsprechen den aktuellsten Normen und der neuesten PSA-Verordnung. In unterschiedlichen Gefahrensituationen sorgen verschiedene Schutzklassen für den optimalen Rundum-Schutz.
ARC2-Produkte der Linie besitzen eine doppellagige Verarbeitung an den Ärmeln sowie hinten und vorne und bieten damit einen 360°-Grad-Schutz. Das inhärente Gewebe erzeugt die dauerhafte Schutzfunktion (ausgenommen EN 13034).
KÜBLER PROTECTIQ schützt und ist ein Hingucker
Auch optisch überzeugt KÜBLER PROTECTIQ auf ganzer Linie.
Kontrasteinsätze betonen die Silhouette und geben ein athletisches Bild. Der Tragekomfort ist durch Bequemlichkeitsfalten am Rücken, ergonomische Ärmelformung inklusive Bewegungszonen sowie einen Steh- und Umlegekragen an der Jacke jederzeit gegeben.
Knieschutztaschen mit Klett, Gesäß-, Seiten-, Meterstab- und Schenkeltaschen bieten jede Menge Platz für Ihre Arbeitsutensilien. Ein elastischer Bundeinsatz und ein ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz sind Vorzüge der Hosen, die Sie nach dem ersten Tragen garantiert nicht mehr missen möchten.
Das Gewebe ist mit ca. 320g/m² angenehm leicht zu tragen.