Menu

Rückschlagventil VMPA, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Rückschlagventil VMPA zum Einbau in Kanal 3 bzw. 5.
Einsatzbereich
  • Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)

Vorteile/Ausführungen
  • mit Rückschlagfunktion
  • pneumatisch betätigt
  • Befestigung mit Clip
  • beliebige Einbaulage
  • RoHS-konform

Technische Daten
  • Be­triebs­druck, Steu­er­druck
0,5–8 bar
  • Tem­pe­ra­turbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • Ge­häu­se aus POM
  • Dich­tun­gen aus NBR
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 4 (be­son­ders star­ke Kor­ro­si­ons­be­an­spru­chung)

Lieferumfang
  • 10 Rückschlagventile
  • 1 Montagewerkzeug

Downloads

Für Sie interessant

Anschlussplatte VMPAC-AP-14, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPAC-AP-14, Festo

Festo Zubehör von

Anschlussplatte passend für den Typ des Modulblocks 1 - 40: F (1 Magnetspule) und den Typ des Modulblocks 1 - 40: E (2 Magnetspulen).

Versorgungsplatte VABF-B10, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Versorgungsplatte VABF-B10, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Versorgungsplatte VABF-B10 als Zubehör für Magnetventile VUVS und Ventilbatterie VTUS.

Einspeiseplatte VABF-B10-20-P1-G18, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeiseplatte VABF-B10-20-P1-G18, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeiseplatte VABF für Ventilplatz auf P-Anschlussleiste.

Festdrossel-SET VFFG-T, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Festdrossel-SET VFFG-T, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Festdrossel-Set für Baugröße Ø 4 mm, Ø 5,8 mm oder für Gewindeanschluss M5, zum Einstellen des Durchflusses beim Be- und Entlüften.

Festdrossel VFFG-T, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Festdrossel VFFG-T, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Festdrossel VFFG-T für Anschlussleisten VABM-L1- zum Einstellen des Durchflusses beim Be- und Entlüften.

Einspeisemodul VMPAC-SP-0, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeisemodul VMPAC-SP-0, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeisemodul VMPAC-SP-0 mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.

Einspeisemodul VMPAL-SP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Einspeisemodul VMPAL-SP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Einspeisemodul VMPAL-SP mit Elektrikverkettung, Typ des Modulblocks 1-40: U.

Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Drossel-SET VMPA1-FT-NW0.3-1.7 mit Festdrossel, jeweils zwei Stück jeder Größe, zwei Halter und ein Montagewerkzeug.

Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Vertikal-Versorgungsplatte VMPA2-VSP mit Verschraubung für Schlauch-Außen-Ø oder Anschlussgewinde G 1/8".

Drossel VMPA1-FT-NW, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Drossel VMPA1-FT-NW, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Drossel VMPA1-FT-NW mit Hohlschraube, zur Drosselung der Abluft.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken