Menu

Anschlussplatte VMPA2-FB-AP, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Anschlussplatte VMPA2, Baubreite 20 mm.
Technische Daten
  • Baubreite
20 mm
  • Be­triebs­druck
–0,9–10 bar
  • Steu­er­druck
3–8 bar
  • Tem­pe­ra­turbereich
–5 °C bis +50 °C

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken