Menu

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS, Festo

von Festo   |   mehr Zubehör für Ventilinseln

Drucken
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X10-QS mit Elektrikverkettung, wahlweise monostabil (für 1 Magnetspule) oder bistabil (für 2 Magnetspulen), mit Cartridge, keine Kanaltrennung und Schlauch-Außen Ø.
Einsatzbereich
  • Druck­luft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
  • Ge­öl­ter Be­trieb mög­lich (im wei­te­ren Be­trieb er­for­der­lich)

Anwendungen/Hinweise
  • reversible Strömungsrichtung
  • mischbare Ventilgrößen

Technische Daten
  • max. Anzahl der Ventilplätze
4
  • Betriebsdruck
–0,9–10 bar
  • Steuerdruck
3–8 bar
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +50 °C

Material
  • PA-verstärkt
  • Korrosionsbeständigkeitsklasse 3 (starke Korrosionsbeanspruchung)

Downloads

Für Sie interessant

Anschlussplatte VMPA1-AP-4-1-EM, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA1-AP-4-1-EM, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte inkl. Elektrikverkettung und Elektronikmodul, für Feldbus, Baubreite 10 mm, geeignet für die Ventilinsel MPA-S.

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1 für Multipol/Feldbus, 4 Ventilplätze, ohne Elektrikverkettung, Baubreite 10 mm.

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-RV, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-RV, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPA1-FB-AP-4-1-RV mit eingebautem Rückschlagventil in Kanal 3 und 5, Baubreite 10 mm.

Anschlussplatte VMPA, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPA mit externer/ interner Steuerluftversorgung für Einzelanschluss, wahlweise mit ATEX-Kategorie oder ohne ATEX-Kennzeichnung.

Anschlussplatte VMPA2-AP-2-1-EM, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA2-AP-2-1-EM, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPA2-AP-2-1-EM inkl. Elektrikverkettung und Elektronikmodul, Baubreite 20 mm.

Anschlussplatte VMPA2-FB-AP, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPA2-FB-AP, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPA2, Baubreite 20 mm.

Anschlussplatte VMPAC-AP-14, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPAC-AP-14, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte passend für den Typ des Modulblocks 1 - 40: F (1 Magnetspule) und den Typ des Modulblocks 1 - 40: E (2 Magnetspulen).

Anschlussplatte VMPAL-AP, einzeln, ohne Elektrikverkettung, ohne Cartridge, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPAL-AP, einzeln, ohne Elektrikverkettung, ohne Cartridge, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPAL-AP für MPA-L, einzeln, ohne Elektrikverkettung und ohne Cartridge. Kanaltrennung rechts von Anschlussplatte 1-40: –, T, TR oder TS, mit oder ohne Rückschlagventil.

Anschlussplatte VMPAL-AP-QS, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPAL-AP-QS, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPAL-AP-QS einzeln, mit Elektrikverkettung, monostabil für 1 Magnetspule oder bistabil für 2 Magnetspulen und mit Cartridge.

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Anschlussplatte VMPAL-AP-4X1, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Anschlussplatte VMPAL-AP-4X1, ohne Elektrikverkettung und ohne Cartridge. Kombinations-Anschlussblock: Z.

Befestigung VMPA-BG-RW, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Befestigung VMPA-BG-RW, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Befestigung VMPA-BG-RW für Versorgungsplatte.

Elektronikmodul VMPA-FB-EMG-P1, Festo | Zubehör für Ventilinseln
angesehen
Gekauft
Elektronikmodul VMPA-FB-EMG-P1, Festo

Festo | Zubehör für Ventilinseln

Elektronikmodul VMPA-FB-EMG-P1 für Proportional-Druckregelventil.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken