Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Ventile.
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Zuluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Drossel-Rückschlagventil zur Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Schlitzschraube einstellbar.
Festo | Elektrisch-betätigte Prozess- und Medienventile
Direkt gesteuertes 2/2-Wege-Sitzventil (NC) VZWD, mit G-Gewinde, mechanischer Feder, elektrischer Betätigung, geeignet für Applikationen mit Hochdruck bei kleinen Durchflussraten. Das Ventil ist als Standard-Ausführung erhältlich oder mit Korossionsschutz als Edelstahl-Ausführung...
Drossel-Rückschlagventil reguliert die Kolbengeschwindigkeit von pneumatischen Antrieben durch Abluftdrosselung. Die gewünschte Drosselung ist mittels Rändelschraube einstellbar.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterVentile haben die Aufgabe, den Druck oder den Durchfluss von Druckmedien zu steuern. Im Sortiment von Haberkorn finden Sie von Wegeventilen über Sperrventile und Druckventile bis zu Stromventilen eine große Auswahl.
Die robusten Ventile VUVS aus der VS-Ventilfamilie von Festo sind industrietaugliche Einzelventile für nahezu jede Anwendung. Sie punkten mit einem günstigen Preis, einer einfachen Installation und Montage und zahlreichen Standardfunktionen.
Das Standard NAMUR-Ventil VSNC von Festo ist in vielen Branchen und industriellen Anwendungen einsetzbar. Ob Flüssigkeiten, Schüttgüter oder Gase, es steuert effizient und zuverlässig den Fluss bei unterschiedlichsten Umgebungsbedingungen.
Zwangsgesteuerte Ventile der Baureihe VZWF von Festo steuern mit kleinen Magneten hohe Drücke bei großen Nennweiten. Sie schalten bereits ab 0 bar und schließen bei Druckverlust im Steuerkreislauf automatisch per NC-Funktion.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!